Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE HN35B13 Acul pinion liniar Ansi 35 | AE7TGW 6AGN4

POWER DRIVE HN35B13 Ac pinion de rulare Ansi 35

În stoc
Articol: AE7TGW Model: HN35B13Crucea Ref: 6AGN4
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
€162.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata dentată a rulmentului cu ace
Dimensiunea lanțului ANSI35
RulmențiAc
Bore Dia.1 / 2 "
Lungime prin Bore3 / 4 "
UngereUnsoare
MaterialOţel
Numărul de dinți13
În afara Dia.1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material dinți (oțel întărit)
    • Arborele de strângere este necesar (6AGL5)
    • Caracteristici: Menține tensiunea corectă a lanțului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțului ANSIBore Dia.Lungime prin BoreNumărul de dințiÎn afara Dia.Preț
POWER DRIVE HN40B19 Ac pinion liniar Ansi 40 | AE7TGX 6AGN5 HN40B19401"1"193-9/32 "€189.73
POWER DRIVE HN50B17 Acul pinion liniar Ansi 50 | AE7TGY 6AGN6 HN50B17501"1"173-23/32 "€217.70
POWER DRIVE HN60B17 Acul pinion liniar Ansi 60 | AE7TGZ 6AGN7 HN60B17601"1"174-15/32 "€248.73
POWER DRIVE HN80B13 Acul pinion liniar Ansi 80 | AE7THA 6AGN8 HN80B13801"1.25 "134-21/32 "€291.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE HN35B13 Ac pinion de rulare Ansi 35
€162.36 /unitate