Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE NAK30 Rolă de rulare cu cureaua trapezoială OD 3.05 in | AE7THH 6AGP5

POWER DRIVE NAK30 Șovă de rulare a curelei trapezoidale OD 3.05 in

În stoc
Element: AE7THH Model: NAK30Crucea Ref: 6AGP5
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
€103.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală cu curea trapezoidală
RulmențiAc
Tip de curea4L, A
Bore Dia.1 / 2 "
ConstrucţieFontă
Lațimea feței21 / 32 "
Hub Dia.1-9/16 "
Lungime prin Bore3 / 4 "
În afara Dia.3.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483509080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ax necesar (6AGL5)

Variante de produs

ProdusModelTip de cureaBore Dia.Lațimea fețeiHub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Preț
POWER DRIVE NAK25 Rolă de rulare cu cureaua trapezoială OD 2-1/2 In | AE7THG 6AGP4 NAK254L, A1 / 2 "21 / 32 "1-9/16 "3 / 4 "2.5 "€68.69
POWER DRIVE NBK52 Șlefu cu cureaua trapezoidală OD 4.96 in | AE7THK 6AGP8 NBK525L, B1"7 / 8 "1-7/8 "1"4.96 "€139.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE NAK30 Șovă de rulare a curelei trapezoidale OD 3.05 in
€103.50 /unitate