Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE P1 X 1 Bucșă conică divizată Seria P1 1 In | AF2BFN 6PTV2

POWER DRIVE P1 X 1 Bucșă conică divizată Seria P1 1 in

În stoc
Articol: AF2BFN Model: P1 X 1Crucea Ref: 6PTV2
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
€61.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă conică divizată
Bolt Circle Dia.2.437 "
Dimensiunea bolțului5 / 16 "x 1"
Seria Bore BushingP1
Bore Dia.1"
Tip flanșăSolid
Lungime1 15 / 16 "
MaterialFier ductil
Grad SAEG3000
țuguia3/4" pe ft. pentru prindere arbore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8483308090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cheie externă (pe bucșă oferă o unitate pozitivă)

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiSeria Bore BushingBore Dia.LungimePreț
POWER DRIVE B 1 Seria bucșă conică divizată în | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/16 Bucșă conică divizată Seria B 1-1/16 In | AF2BED 6PTR0 B 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1/16 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/2 Bucșă conică divizată Seria B 1-1/2 In | AF2BEE 6PTR1 B 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/4 Bucșă conică divizată Seria B 1-1/4 In | AF2BEF 6PTR2 B 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/8 Bucșă conică divizată Seria B 1-1/8 In | AF2BEG 6PTR3 B 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 11/16 Bucșă conică divizată Seria B 1-11/16 In | AF2BEH 6PTR4 B 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11/16 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 15/16 Bucșă conică divizată Seria B 1-15/16 In | AF2BEJ 6PTR5 B 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15/16 "1 15 / 16 "€86.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE P1 X 1 Bucșă conică divizată Seria P1 1 in
€61.55 /unitate