Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 11X430 Gfci 15a (4) 5-15r 6 Feet Auto Reset | AA3WPL

POWER FIRST 11X430 Gfci 15a (4) 5-15r 6 picioare Resetare automată

În stoc
Articol: AA3WPL Model: 11X430
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
€150.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in GFCI cu Quad Outlet Box
amperi15
CuloriGalben
Configuraţie4 prize
Lungime cablu6ft
Evaluarea incinteiActivități în aer liber
Ecartament / Conductor12/3
Hz60
MaterialPolicarbonat
Denumirea cablului NECSJTW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA(4) 5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Gama de lungimi5 până la 10 ft
Resetare tipAutomat
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 11X430 Gfci 15a (4) 5-15r 6 picioare Resetare automată
€150.12 /unitate