Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 19N751 Bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 mil alb | AA8QPV

POWER FIRST 19N751 Bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 mil albă

În stoc
Articol: AA8QPV Model: 19N751
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
€2.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
CuloriAlb
Lungime60ft
MaterialVinil de valoare
Max. Voltaj600
Temp de performanță19 de grade până la 176 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură19 de grade până la 176 de grade F
Grosime7mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3919102020
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelCuloriPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 19N746 bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 mil negru | AA8QPP 19N746Negru1€2.43
POWER FIRST 19N747 Bandă electrică 3/4 x 60ft 7mil Negru - Pachet De 10 | AA8QPQ 19N747Negru10€22.75
POWER FIRST 19N748 bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 mil albastru | AA8QPR 19N748Albastru1€2.71
POWER FIRST 19N749 Bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 mil verde | AA8QPT 19N749Verde1€2.71
POWER FIRST 19N750 Bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 Mil Roșu | AA8QPU 19N750Roșu1€2.70
POWER FIRST 19N752 Bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 Mil Galben | AA8QPW 19N752Galben1€2.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 19N751 Bandă electrică 3/4 x 60 picioare 7 mil albă
€2.70 /unitate