Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 1BP97 Surge Protector Black 450 J | AA9AMC

POWER FIRST 1BP97 Surge Protector Black 450 J

În stoc
Element: AA9AMC Model: 1BP97
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
€119.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriNegru
Lungime cablu15ft
Adâncime3-51/64 "
Ecartament / Conductor14/3
Înălţime3.75 "
Material carcasăOţel
Lungime19 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune30kA
Stil de montarePortbagaj
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere8
Numărul de prize de transformare4
Fază1
Plug TypeNEMA 5-15P
Indicator de putereDa
Jouli evaluați450
Tip recipientNR 5-15R
Voltaj125
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4705
Înălțimea navei (cm)9.8
Lungimea navei (cm)51.3
Lățimea navei (cm)21.5
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)
    • Protecție la supratensiune prin telefon / fax (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 1BP97 Surge Protector Black 450 J
€119.78 /unitate