Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C933 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.76 inch - Pachet de 100 | AB7VPV

POWER FIRST 24C933 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.76 inci - Pachet de 100

În stoc
Element: AB7VPV Model: 24C933
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
€121.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Spade
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.79 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiCu flanșă
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C915 Spată cu flanșă 22-16 AWg 0.87 inch - Pachet de 100 | AB7VPE 24C915Roșu0.77 "#822-16 AWG100€103.30
POWER FIRST 24C932 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.78 inch - Pachet de 100 | AB7VPU 24C932Albastru0.79 "#616-14 AWG100€124.52
POWER FIRST 24C950 Disc mamă 12-10 AWg 0.92 inci - Pachet De 50 | AB7VQH 24C950Galben1.08 "#612-10 AWG50€82.22
POWER FIRST 24C951 Disc mamă 12-10 AWg 0.87 inci - Pachet De 50 | AB7VQJ 24C951Galben1.08 "#812-10 AWG50€90.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C933 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.76 inci - Pachet de 100
€121.91 /ambalaj