Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C950 Disc mamă 12-10 AWg 0.92 inci - Pachet De 50 | AB7VQH

POWER FIRST 24C950 Disc mamă 12-10 AWg 0.92 inchi - Pachet de 50

În stoc
Articol: AB7VQH Model: 24C950
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
€82.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Spade
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.08 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#6
Tipul terminaluluiCu flanșă
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C915 Spată cu flanșă 22-16 AWg 0.87 inch - Pachet de 100 | AB7VPE 24C915Roșu0.77 "#822-16 AWG100€103.30
POWER FIRST 24C932 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.78 inch - Pachet de 100 | AB7VPU 24C932Albastru0.79 "#616-14 AWG100€124.52
POWER FIRST 24C933 Spată cu flanșă 16-14 AWg 0.76 inch - Pachet de 100 | AB7VPV 24C933Albastru0.79 "#816-14 AWG100€121.91
POWER FIRST 24C951 Disc mamă 12-10 AWg 0.87 inci - Pachet De 50 | AB7VQJ 24C951Galben1.08 "#812-10 AWG50€90.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C950 Disc mamă 12-10 AWg 0.92 inchi - Pachet de 50
€82.22 /ambalaj