Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2XYR8 Set de cabluri Gfci în linie 15 Amperi AC | AC4AFW

POWER FIRST Set de cabluri 2XYR8 Gfci în linie 15 Amperi AC

În stoc
Articol: AC4AFW Model: 2XYR8
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
€89.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie de cablu GFCI cu priză triplă
amperi15
CuloriGalben
Configuraţie3 prize
Lungime cablu2ft
Evaluarea incinteiActivități în aer liber
Ecartament / Conductor12/3
Hz50/60
Denumirea cablului NECSJTW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA(3) 5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Gama de lungimi9 "până la 4 ft.
Resetare tipManual
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluHzResetare tipVoltajPreț
POWER FIRST 11X428 Gfci în linie (3) 5-15r 2 picioare Resetare automată | AA3WPJ 11X4282ft60Automat125 VAC€89.92
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 picioare Resetare automată | AA3WPR 11X43525ft60Automat125 VAC€169.62
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 de picioare Resetare automată | AA3WPT 11X43650ft60Automat125 VAC€254.51
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 de picioare Resetare automată | AA3WPU 11X437100ft60Automat125 VAC€415.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Set de cabluri 2XYR8 Gfci în linie 15 Amperi AC
€89.32 /unitate