Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 picioare Resetare automată | AA3WPR

POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 picioare Resetare automată

În stoc
Articol: AA3WPR Model: 11X435
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
€177.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie de cablu GFCI cu priză triplă
amperi15
CuloriGalben
Configuraţie3 prize
Lungime cablu25ft
Evaluarea incinteiActivități în aer liber
Ecartament / Conductor12/3
Hz60
MaterialPolicarbonat
Denumirea cablului NECSJTW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA(3) 5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Gama de lungimi25 ft.
Resetare tipAutomat
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluHzResetare tipVoltajPreț
POWER FIRST 11X428 Gfci în linie (3) 5-15r 2 picioare Resetare automată | AA3WPJ 11X4282ft60Automat125 VAC€89.92
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 de picioare Resetare automată | AA3WPT 11X43650ft60Automat125 VAC€264.58
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 de picioare Resetare automată | AA3WPU 11X437100ft60Automat125 VAC€435.07
POWER FIRST 2XYR8 Set de cabluri Gfci în linie 15 Amperi AC | AC4AFW 2XYR82ft50/60Manual120 VAC€89.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 picioare Resetare automată
€177.91 /unitate