Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 31A509 Piggyback Neizolat 16-14 - Pachet De 100 | AC4XFZ

POWER FIRST 31A509 Piggyback Neizolat 16-14 - Pachet de 100

În stoc
Element: AC4XFZ Model: 31A509
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
€53.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiggyback Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.091 "
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.300 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.669
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1372
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Gama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 31A508 Piggyback Neizolat 22-16 - Pachet De 100 | AC4XFY 31A5080.067 "22-16 AWG100€33.94
POWER FIRST 31A510 Piggyback Neizolat 12-10 - Pachet De 100 | AC4XGA 31A5100.134 "12-10 AWG100€56.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 31A509 Piggyback Neizolat 16-14 - Pachet de 100
€53.02 /ambalaj