Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 32UK29 Buton de apăsare neiluminat 22 mm Plastic | AH3LEU

POWER FIRST 32UK29 Buton de apăsare neiluminat 22 mm Plastic

În stoc
Element: AH3LEU Model: 32UK29
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
€27.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneÎmpingere momentană
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriVerde
Formular de contact1NO
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65
MaterialPlastic
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / P600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorCap de ciuperci de 40 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactTipul de operatorPreț
POWER FIRST 32UK43 Buton de apăsare neiluminat 22 mm Plastic | AH3LFJ 32UK43Negru1NOButon Flush Booted€27.55
POWER FIRST 32UK48 Buton de apăsare neiluminat Plastic Roșu | AH3LFP 32UK48Roșu1NCButon extins€25.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 32UK29 Buton de apăsare neiluminat 22 mm Plastic
€27.55 /unitate