Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal inel POWER FIRST 4FRL4 Bare Brazat 4 AWG - Pachet De 20 | AD7PBD

POWER FIRST Terminal inel 4FRL4, lipit, 4 AWg - Pachet de 20

În stoc
Element: AD7PBD Model: 4FRL4
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
€47.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.257 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.445 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă4AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5WHA7 Terminal inel galben Brazat - Pachet De 20 | AE7AQD 5WHA7GalbenVinilin221 grade F1.79 "20€36.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Terminal inel 4FRL4, lipit, 4 AWg - Pachet de 20
€47.48 /ambalaj