Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5UGP8 Pin Terminal Bare Butted 12-10 - Pachet De 50 | AE6PHZ

POWER FIRST 5UGP8 Pin Terminal Bare Butted 12-10 - Pachet de 50

În stoc
Articol: AE6PHZ Model: 5UGP8
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
€18.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal pin
Baril în interiorul Dia.0.134 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.787 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5UGP3 Pin terminal roșu cu cap la 22 la 16 - Pachet de 100 | AE6PHU 5UGP30.067 "RoșuVinilin221 grade F1.134 "22-16 AWG100€20.03
POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - Pachet De 100 | AE6PHV 5UGP40.091 "AlbastruVinilin221 grade F1.134 "16-14 AWG100€75.43
POWER FIRST 5UGP5 Pin Terminal galben 12-10 - Pachet De 50 | AE6PHW 5UGP50.134 "GalbenVinilin221 grade F0.906 "12-10 AWG50€55.59
POWER FIRST 5UGP6 Pin Terminal Bare Butted 22 - 16 - Pachet De 100 | AE6PHX 5UGP60.067 "NeizolatNeizolat302 grade F0.661 "22-16 AWG100€17.04
POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminal Bare Butted 16-14 - Pachet De 100 | AE6PHY 5UGP70.091 "NeizolatNeizolat302 grade F0.661 "16-14 AWG100€47.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGP8 Pin Terminal Bare Butted 12-10 - Pachet de 50
€18.33 /ambalaj