Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt - Pachet De 50 | AE6PJP

POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt Connector - Pachet de 50

În stoc
Articol: AE6PJP Model: 5UGV0
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
€102.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPuneți jos conectorul de îmbinare
Baril în interiorul Dia.0.134 / 0.177 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.167 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.406 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă8-12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.01
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5UGU8 Step Down Butt Connector - Pachet De 100 | AE6PJM 5UGU80.067 / 0.091 "Albastru0.965 "16-14 - 22-16 AWG100€105.21
POWER FIRST 5UGU9 Conector de coborâre la cap - Pachet De 100 | AE6PJN 5UGU90.091 / 0.134 "Galben1.22 "12-10 - 16-14 AWG100€146.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt Connector - Pachet de 50
€102.34 /ambalaj