Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector POWER FIRST 5UYJ3 albastru - Pachet De 100 | AE6TQF

POWER FIRST 5UYJ3 Wire Connector Blue - Pack Of 100

În stoc
Articol: AE6TQF Model: 5UYJ3
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
€17.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriAlbastru
Înălţime1.04 "
Lungime0.5 "
Max. Voltaj300
Max. Combinație de fire3 # 16
Max. Dimensiunea firului14AWG
Min. Combinație de fire2 # 22
Min. Dimensiunea firului22AWG
Lăţime0.39 "
Tipul firuluiCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8546900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Se potrivește rapid și ușor conectorul potrivit cu dimensiunea firului. Carcasele sunt proiectate pentru a rezista la temperaturi de până la 221F (105C). Funcționează bine cu sârmă solidă sau plină.

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMax. VoltajMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5UYH6 Conector de fir Wing Blue - Pachet De 25 | AE6TPY 5UYH6Albastru0.59 "0.88 "6006AWG14AWG-25€15.05
Conector POWER FIRST 5UYH7 portocaliu - Pachet De 300 | AE6TPZ 5UYH7Portocaliu0.69 "0.38 "60014AWG22AWG0.48 "300€54.57
POWER FIRST 5UYH8 Conector de fir galben Pk175 | AE6TQA 5UYH8Galben0.86 "0.44 "60010AWG22AWG0.55 "175€48.58
Conector POWER FIRST 5UYH9 roșu - Pachet De 150 | AE6TQB 5UYH9Roșu0.94 "0.5 "60010AWG22AWG0.55 "150€36.00
POWER FIRST 5UYJ1 Conector de fir Wing Red - Pachet De 300 | AE6TQD 5UYJ1Roșu0.86 "0.63 "6008AWG18AWG0.91 "300€56.58
Conector POWER FIRST 5UYJ2 Gri - Pachet De 100 | AE6TQE 5UYJ2Gri0.94 "0.31 "30014AWG22AWG0.34 "100€17.93
Conector POWER FIRST 5UYJ4 portocaliu - Pachet De 100 | AE6TQG 5UYJ4Portocaliu1.01 "0.38 "60014AWG22AWG0.48 "100€22.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UYJ3 Wire Connector Blue - Pack Of 100
€17.68 /ambalaj