Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5WHA6 Terminal inel Vinil roșu 8 AWG - Pachet De 25 | AE7AQC

POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Red Vinyl 8 AWg - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE7AQC Model: 5WHA6
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
€18.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.5 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiInel
Gama de sârmă8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiPkg. Cant.Preț
Terminal inel POWER FIRST 4FRC7, lipit, 8 AWG - Pachet de 25 | AD7NYF 4FRC7NeizolatNeizolat257 grade F1.15 "3 / 8 "Standard25€35.71
POWER FIRST 4FRC9 Terminal inel roșu lipit 8 AWG - Pachet De 25 | AD7NYH 4FRC9RoșuVinilin221 grade F1.26 "1 / 4 "Standard25€15.79
Terminal inel POWER FIRST 4FRL2 Bare Brazed 8 AWG - Pachet De 25 | AD7PBB 4FRL2NeizolatNeizolat257 grade F0.917 "1 / 4 "Standard25€40.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Red Vinyl 8 AWg - Pachet de 25
€18.23 /ambalaj