Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5WHD6 Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pack Of 100 | AE7AQZ

POWER FIRST 5WHD6 Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pack Of 100

În stoc
Articol: AE7AQZ Model: 5WHD6Crucea Ref: 24C936

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€59.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.167 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.866 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip conexiuneMax. Temp.Lungime totalăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C913 Terminal furcă 1/4 inch roșu - Pachet De 100 | AB7VPD 24C913RoșuCreț221 grade F1.0831/4Izolat dublu sertizat22-16 AWG100€111.65
POWER FIRST 24C931 Terminal furcă 1/4 inch albastru - Pachet De 100 | AB7VPT 24C931AlbastruCreț221 grade F1.0831/4Izolat dublu sertizat16-14 AWG100€109.02
POWER FIRST 24C949 Terminal furcă 1/4 inch galben - Pachet De 50 | AB7VQG 24C949GalbenCreț221 grade F1.261/4Izolat dublu sertizat12-10 AWG50€98.98
Terminal furcă POWER FIRST 4FRD2 roșu de la 22 la 16 AWg - Pachet de 100 | AD7NYK 4FRD2RoșuIulie167 grade F0.953 "#10Bloca22-16 AWG100€32.57
Terminal furcă POWER FIRST 4FRD3 roșu de la 22 la 16 AWg - Pachet de 100 | AD7NYL 4FRD3RoșuCreț167 grade F0.866 "#6Blocarea22-16 AWG100€47.65
Terminal furcă POWER FIRST 4FRD4 roșu de la 22 la 16 AWg - Pachet de 100 | AD7NYM 4FRD4RoșuCreț167 grade F0.866 "#10Blocarea22-16 AWG100€51.13
Terminal furcă POWER FIRST 4FRD5 albastru de la 16 la 14 AWg - Pachet de 100 | AD7NYN 4FRD5AlbastruCreț167 grade F0.886 "#6Blocarea16-14 AWG100€54.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHD6 Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pack Of 100
€59.08 /ambalaj