Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5WHH5 Masculin Deconectare Roșu 22 - 16 AWg - Pachet De 25 | AE7ATM

POWER FIRST 5WHH5 deconectare tată roșu 22 până la 16 AWg - pachet de 25

În stoc
Articol: AE7ATM Model: 5WHH5
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
€47.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.067 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNylon termocontractabil
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală1.51 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5UGK3 Masculin Deconectare galben 12 - 10 AWg - Pachet De 25 | AE6PGT 5UGK30.134 "Galben1.55 "12-10 AWG25€54.18
POWER FIRST 5WHH4 Masculin Deconectare Albastru 16 - 14 AWg - Pachet De 25 | AE7ATL 5WHH40.091 "Albastru1.55 "16-14 AWG25€42.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHH5 deconectare tată roșu 22 până la 16 AWg - pachet de 25
€47.67 /ambalaj