Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5UGK3 Masculin Deconectare galben 12 - 10 AWg - Pachet De 25 | AE6PGT

POWER FIRST 5UGK3 deconectare tată galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE6PGT Model: 5UGK3
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
€60.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.134 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNylon termocontractabil
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală1.55 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5WHH4 Masculin Deconectare Albastru 16 - 14 AWg - Pachet De 25 | AE7ATL 5WHH40.091 "Albastru1.55 "16-14 AWG25€47.17
POWER FIRST 5WHH5 Masculin Deconectare Roșu 22 - 16 AWg - Pachet De 25 | AE7ATM 5WHH50.067 "Roșu1.51 "22-16 AWG25€53.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGK3 deconectare tată galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 25
€60.61 /ambalaj