Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL Helical Insert, M12 X 1.75 Thread Size, 12mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DVF 5XAF2

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL Inserție elicoidală, M12 X 1.75 Dimensiune filet, 12 mm lungime, oțel inoxidabil, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7DVF Model: 3520-12.00X1.0DSLCrucea Ref: 5XAF2
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
€4.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului12.3mm
Dia bobină gratuită.15.00mm
Lungime12 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM12 X 1.75
Atingeți MărimiM12 X 1.75
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318190000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL Inserție elicoidală, M12 X 1.75 Dimensiune filet, 12 mm lungime, oțel inoxidabil, 5 buc.
€4.84 /ambalaj