Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3520-4.00X1.5D Helical Insert, M4 X 0.70 Thread Size, 6mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBH 5WZL2

POWERCOIL 3520-4.00X1.5D Inserție elicoidă, M4 X 0.70 Dimensiune filet, 6 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Element: AE7DBH Model: 3520-4.00X1.5DCrucea Ref: 5WZL2
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
€6.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului4.2mm
Dia bobină gratuită.4.90mm
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM4 X 0.7
Atingeți MărimiM4 X 0.70
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
TipAlergare libera

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X1.5D Inserție elicoidă, M4 X 0.70 Dimensiune filet, 6 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.
€6.55 /ambalaj