Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D Helical Insert, M8 X 1.25 Thread Size, 8mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBV 5WZN3

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D Inserție elicoidă, M8 X 1.25 Dimensiune filet, 8 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7DBV Model: 3520-8.00X1.0DCrucea Ref: 5WZN3
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
€7.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului8.3mm
Dia bobină gratuită.10.35mm
Lungime8"
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM8 X 1.25
Atingeți MărimiM8 X 1.25
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
TipAlergare libera

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D Inserție elicoidă, M8 X 1.25 Dimensiune filet, 8 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.
€7.41 /ambalaj