Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL Helical Insert, 5/16-18 Thread Size, 0.312 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDX 5WZV1

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 5/16-18, lungime 0.312 inch, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7DDX Model: 3532-5 / 16X1.0DSLCrucea Ref: 5WZV1
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
€11.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
Dia bobină gratuită.0.400 "
Lungime0.312 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
Mărimea5 / 16-18
Atingeți Mărimi5 / 16-18
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 5/16-18, lungime 0.312 inch, oțel inoxidabil, 10 buc.
€11.58 /ambalaj