Mortizator POWERMATIC 1791264K 1 CP 1 canal 115/230 V 4 x 15-1/2 inchi | AD4QGZ 42W851

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 in

Articol: AD4QGZ Model: 1791264KCrucea Ref: 42W851
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,096.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMortar
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Hz60
CP motor1
Ziua OperațieiManual
Fază1
Viteza axului1725 rpm
Suprafața de lucru a mesei7 x 20-1 / 4 "
Voiaj4"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 131.4
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)53.98
Lățimea navei (cm)54.93
Codul HS8465930090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 in
€3,096.63 /unitate