WATTS Supape de eliberare a controlului by-pass


Filtru
Tipul conexiunii: MNPT , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Max. Presiune de lucru: 50 psi , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 1 / 2 " , Tip priză: Femelă filetată , Dimensiunea conductei: 1/2 "MNPT
StilModelMaterial corpArticolPresiune maximăMax. Temp.Mfr. SerieDomeniul de presiunePresiunea de reliefPreț (ex. TVA)
A
BP30-010050
BronzSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FBP3010 la 175 Psi10 Psi€579.48
B
5300A
BronzSupapa-180 ° F-0 la 250 psi-€236.34
RFQ
C
0006267
Alama fără plumbSupapă de siguranță de control bypass250 psi----€505.74
D
LF5300A
Alama fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade F5300A0 la 250 psi150 Psi€268.85
E
LFBP30 10-50 1/2
Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FLFBP3010 la 50 psi25 Psi€766.75
A
LFBP30 75-175 1/2
Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FLFBP3075 la 175 psi-€766.75
F
0006268
Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass50 psi----€1,003.55
A
LFBP30 45-100 1/2
Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FLFBP3045 la 100 Psi-€766.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?