Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF5300A Supapă de siguranță de presiune, dimensiune 1/2 inch, fără plumb | BP2VVP 162A15

WATTS 0121627 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1/2 inch, fără plumb

În stoc
Element: BP2VVP Model: LF5300ACrucea Ref: 162A15
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
€268.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță de control bypass
Material corpAlama fără plumb
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. Serie5300A
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune0 la 250 psi
Presiunea de relief150 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655

Detalii produs:

Supapă de eliberare a controlului de bypass, admisie de 1/2 inch, presiune de eliberare de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpArticolPresiune maximăMax. Temp.Mfr. SerieDomeniul de presiunePresiunea de reliefPreț
WATTS 0006267 Supapă de reducere a controlului de bypass 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267Alama fără plumbSupapă de siguranță de control bypass250 psi----€505.74
WATTS 0006268 Supapă de reducere a controlului de bypass 50 psi | AH6VYW 36JC11 0006268Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass50 psi----€1,003.55
WATTS BP30-010050 Supapă de eliberare a controlului de bypass, intrare de 1/2 inch, presiune de eliberare 10 Psi | BP2VVX 0114039 BP30-010050BronzSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FBP3010 la 175 Psi10 Psi€579.48
WATTS LFBP30 10-50 1/2 Bypass Supapă de eliberare a controlului, admisie de 1/2 inch, presiune de eliberare 25 Psi | BP4FWA 0121399 LFBP30 10-50 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FLFBP3010 la 50 psi25 Psi€766.75
WATTS LFBP30 45-100 Supapă de eliberare a controlului de bypass 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de la 45 la 100 Psi | BP4FWB 0121400 LFBP30 45-100 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FLFBP3045 la 100 Psi-€766.75
WATTS LFBP30 75-175 Supapă de eliberare a controlului de bypass 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de la 75 la 175 Psi | BP4FWC 0121401 LFBP30 75-175 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FLFBP3075 la 175 psi-€766.75
WATTS 5300A Supapă de eliberare a controlului de bypass, 0-250 psi, mâner în T, dimensiune 1/2 inch, bronz | CA4BVV 0391600 5300ABronzSupapa-180 de grade F-0 la 250 psi-€195.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0121627 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1/2 inch, fără plumb
€268.85 /unitate