Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 0006268 Supapă de reducere a controlului de bypass 50 psi | AH6VYW 36JC11

WATTS 0006268 Supapă de eliberare a controlului de bypass 50 psi

În stoc
Articol: AH6VYW Model: 0006268Crucea Ref: 36JC11
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
€1,003.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță de control bypass
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tip conexiuneMNPT
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă50 psi
Dimensiunea conductei1/2 "MNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4763
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpArticolPresiune maximăMax. Temp.Mfr. SerieDomeniul de presiunePresiunea de reliefPreț
WATTS 0006267 Supapă de reducere a controlului de bypass 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267Alama fără plumbSupapă de siguranță de control bypass250 psi----€505.74
WATTS LF5300A Supapă de siguranță de presiune, dimensiune 1/2 inch, fără plumb | BP2VVP 162A15 LF5300AAlama fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade F5300A0 la 250 psi150 Psi€268.85
WATTS BP30-010050 Supapă de eliberare a controlului de bypass, intrare de 1/2 inch, presiune de eliberare 10 Psi | BP2VVX 0114039 BP30-010050BronzSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FBP3010 la 175 Psi10 Psi€579.48
WATTS LFBP30 10-50 1/2 Bypass Supapă de eliberare a controlului, admisie de 1/2 inch, presiune de eliberare 25 Psi | BP4FWA 0121399 LFBP30 10-50 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FLFBP3010 la 50 psi25 Psi€766.75
WATTS LFBP30 45-100 Supapă de eliberare a controlului de bypass 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de la 45 la 100 Psi | BP4FWB 0121400 LFBP30 45-100 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FLFBP3045 la 100 Psi-€766.75
WATTS LFBP30 75-175 Supapă de eliberare a controlului de bypass 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de la 75 la 175 Psi | BP4FWC 0121401 LFBP30 75-175 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade FLFBP3075 la 175 psi-€766.75
WATTS 5300A Supapă de eliberare a controlului de bypass, 0-250 psi, mâner în T, dimensiune 1/2 inch, bronz | CA4BVV 0391600 5300ABronzSupapa-180 de grade F-0 la 250 psi-€195.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0006268 Supapă de eliberare a controlului de bypass 50 psi
€1,003.55 /unitate