POWERMATIC 1791315 Rindeau Fonta 5000 rpm | AH7KJW 36VE12

POWERMATIC 1791315 Rindea Fontă 5000 rpm

În stoc
Articol: AH7KJW Model: 1791315Crucea Ref: 36VE12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,847.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaboteză
amperi28
ConstrucţieFontă
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Grosimea de tăiere8
Lățimea de tăiere20
Adâncimea tăieturii3/32
CP motor5
Adâncimea totală26
Inălțime totală41.375
Lățimea totală36.625
Viteză5000 RPM
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 360
Înălțimea navei (cm)105.11
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)93.04
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rate de alimentare (FPM): 24/31
    • Reduceri pe minut: 20,000

Variante de produs

ProdusModelamperiCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVitezăPreț
POWERMATIC 1791261 Model 201 7-1/2Hp 1Ph 230V | AH2CJQ 24W234 1791261------€14,779.32
POWERMATIC 1791213 Rindeau Fontă 4500 rpm 3 CP | AH7KJV 36VE11 17912132834843.5284500 rpm€7,167.71
POWERMATIC 1791268 Rindeau Fontă 4800 rpm 7-1/2 CP | AH7KJX 36VE13 1791268-7.54259494800 rpm€18,750.04
POWERMATIC 1791303 Rindeau Fonta 5000 rpm 15 CP | AH7KJY 36VE14 179130318.5155462355000 RPM€30,487.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERMATIC 1791315 Rindea Fontă 5000 rpm
€10,847.64 /unitate