Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 02288-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQK 30TE94

POWERS FASTENERS 02288-PWR Ancoră cu șurub, oțel carbon, lungime 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AH2YQK Model: 02288-PWRCrucea Ref: 30TE94
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
€45.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră
Ancoră Dia.5 / 32 "
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Stilul șefuluiCap oval
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 02288-PWR Ancoră cu șurub, oțel carbon, lungime 1/4 inch, 100 buc.
€45.85 /ambalaj