Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 02330-PWR Ancoră cu șurub, oțel carbon, lungime 1/4 inch, 100 buc | AH2YQM 30TE97

POWERS FASTENERS 02330-PWR Ancoră cu șurub, oțel carbon, lungime 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AH2YQM Model: 02330-PWRCrucea Ref: 30TE97
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
€62.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră
Ancoră Dia.5 / 32 "
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Stilul șefuluiPan Head-Alb
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 02330-PWR Ancoră cu șurub, oțel carbon, lungime 1/4 inch, 100 buc.
€62.73 /ambalaj