Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05038S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 25 buc | AF9RKU 30RZ89

POWERS FASTENERS 05038S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 25 buc.

În stoc
Articol: AF9RKU Model: 05038S-PWRCrucea Ref: 30RZ89
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
€122.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei3"
finalizareazinc
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05038S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 25 buc.
€122.98 /ambalaj