Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05065S-PWR Sleeve Anchor, 3/4 Inch Dia., 10Pk | AF9RLA 30RZ95

POWERS FASTENERS 05065S-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch dia., 10 buc.

În stoc
Articol: AF9RLA Model: 05065S-PWRCrucea Ref: 30RZ95

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€150.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei8.25 "
finalizareazinc
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare2.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05065S-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch dia., 10 buc.
€150.34 /ambalaj