Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06152S-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch Dia., 50PK | AF9RKB 30RZ72

POWERS FASTENERS 06152S-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch dia., 50PK

În stoc
Articol: AF9RKB Model: 06152S-PWRCrucea Ref: 30RZ72

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€268.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei1.875 "
finalizareaSimplu
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06152S-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch dia., 50PK
€268.83 /ambalaj