Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06204-PWR Ancoră cu extensie, dimensiune 1/4 inch, 100 buc | AF9RHV 30RZ39

POWERS FASTENERS 06204-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RHV Model: 06204-PWRCrucea Ref: 30RZ39
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
€408.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.026
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06204-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.
€408.69 /ambalaj