Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06226-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RJB 30RZ45

POWERS FASTENERS 06226-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AF9RJB Model: 06226-PWRCrucea Ref: 30RZ45
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
€433.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1 9 / 16 "
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06226-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.
€433.28 /ambalaj