Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06322-PWR Ancoră cu extensie, dimensiune 3/8 inch, 100 buc | AF9RJK 30RZ53

POWERS FASTENERS 06322-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RJK Model: 06322-PWRCrucea Ref: 30RZ53
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
€122.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii3/4
Adâncimea firului13/32
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06322-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/8 inch, 100 buc.
€122.37 /ambalaj