Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06332-PWR Ancoră cu extensie, dimensiune 3/4 inch, 10 buc | AF9RJR 30RZ59

POWERS FASTENERS 06332-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF9RJR Model: 06332-PWRCrucea Ref: 30RZ59
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
€117.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.3 / 4 "
Bolt Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului1"
Lungime3.187 "
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii3-3/16 "
Adâncimea firului1.375 "
Dimensiune de filet3.5
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06332-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/4 inch, 10 buc.
€117.94 /ambalaj