Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anchor, 100buc | AH2YMC 30TC49

POWERS FASTENERS 09220-PWR Ancoră, 100buc

În stoc
Element: AH2YMC Model: 09220-PWRCrucea Ref: 30TC49
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
€106.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu șurub de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Dimensiunea filetului intern1/4 "-20
Lungime7 / 8 "
MaterialAliaj de plumb / Zamac
Max. Grosimea de lucru7 / 8 "
Min. Încorporare7 / 8 "
Dimensiunea șurubului1/4 "-20
Filet Dia.1 / 4 "
Foloseste cu30TC56 - instrument de setare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6785
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Ancoră de calafatare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 09220-PWR Ancoră, 100buc
€106.12 /ambalaj