Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS 09225-PWR Ancoră, 50buc

În stoc
Element: AH2YMD Model: 09225-PWRCrucea Ref: 30TC50
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
€170.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu șurub de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei1"
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Dimensiunea filetului intern5/16 "-18
Lungime1"
MaterialAliaj de plumb / Zamac
Max. Grosimea de lucru1"
Min. Încorporare1"
Dimensiunea șurubului5/16 "-18
Filet Dia.5 / 16 "
Foloseste cu30TC57 - instrument de setare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Ancoră de calafatare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 09225-PWR Ancoră, 50buc
€170.97 /ambalaj