Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 1/2-13, buc. 50 | AD6PDY 46U159

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 1/2-13, 50 buc.

În stoc
Element: AD6PDY Model: 6308SD-PWRCrucea Ref: 46U159
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
€79.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă1792 @ 2500 psi Beton
Tensiune admisibilă907 @ 2500 psi
Ancoră Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Instrumente de acționarePowers System Maual Set Tool, SMART DI+ System Cu un burghiu cu ciocan
Lungime2"
MaterialZincat, oțel carbon
Min. Adâncimea găurii2"
Adâncimea firului13 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipSmart DI +
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)7280
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7505
Tensiunea finală (lbs.)3630 @ 2500 psi
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3815
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4190

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS6810990000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 1/2-13, 50 buc.
€79.01 /ambalaj