Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR Snake Fastener, placat cu zinc, dimensiune 1/4-20 X 22/32 inch, 100 buc | AD6PEH 46U173

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR Snake Fixer, placat cu zinc, dimensiune 1/4-20 X 22/32 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AD6PEH Model: 6400SD-PWRCrucea Ref: 46U173
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
€200.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Clasa de fire interneUNC
Dimensiunea filetului intern1 / 4-20
Lungime22 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip de peretePlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.458
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6810990000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR Snake Fixer, placat cu zinc, dimensiune 1/4-20 X 22/32 inch, 100 buc.
€200.87 /ambalaj