POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 7/8 X 10 Inch Size, 10Pk | AD6PDP 46U151

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 7/8 X 10 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD6PDP Model: 7454SD1-PWRCrucea Ref: 46U151

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€373.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei10 "
Încorporarea în beton3.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare3.5 "
Lungimea filetului6.75 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)12405
Forfecare finală (Lb.)11690
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)11690
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11690
Tensiunea finală (lbs.)12405
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)12405
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5825
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 7/8 X 10 inch, 10 buc.
€373.42 /ambalaj