Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS 188-0030 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă și inversă, de la 60 grade până la 85 grade F | CT7WUJ 40PN38

POWERS 188-0030 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă și cu acțiune inversă, de la 60 grade până la 85 grade F

În stoc
Articol: CT7WUJ Model: 188-0030Crucea Ref: 40PN38
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
€640.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător pneumatic de temperatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
POWERS 188-0031 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WUH 40PN39 188-0031€379.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS 188-0030 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă și cu acțiune inversă, de la 60 grade până la 85 grade F
€640.28 /unitate