Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PUTERI 3/4 x 1 LFMM432-1 Robinet de amestec Alama 64 Gpm | AA7EGG 15W075

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Robinet de amestec alamă 64 Gpm

În stoc
Element: AA7EGG Model: 3/4 x 1 LFMM432-1Crucea Ref: 15W075
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
€2,205.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlamă
Rata de curgere64 g / min
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală7.25 "
Lățimea totală11.375 "
Temp. Gamă90 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț
POWERS 3/4 LFMM431-1 Robinet de amestec alamă 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 g / min3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,947.13
PUTERI 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 Robinet de amestec Alama 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 g / min1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,639.69
PUTERI 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 Robinet de amestec Alama 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 g / min1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€3,241.09
PUTERI 2 LFMM435-1 Robinet de amestec Alama 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 g / min2"2"12.25 "19.25 "€4,663.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Robinet de amestec alamă 64 Gpm
€2,205.89 /unitate