Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS 331-4514 Actuator pneumatic, 5 până la 10, 5 până la 10 psi, cursă de 2 3/8 inch, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WTZ 40PN43

POWERS 331-4514 Actuator pneumatic, 5 până la 10, 5 până la 10 psi, cursă de 2 3/8 inch, 30 psi Max. Presiunea aerului

În stoc
Articol: CT7WTZ Model: 331-4514Crucea Ref: 40PN43

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€184.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator pneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
POWERS 331-3001 Actuator pneumatic, 3 până la 13, 3 până la 13 psi, cursă de 4 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WTW 40PN46 331-3001€355.59
PUTERI 331-3000 Actuator pneumatic, 3 la 7, 3 la 7 psi, 4 inch cursa, 30 psi Max. Presiune aer, pivot | CT7WTX 40PN45 331-3000€362.59
POWERS 331-3013 Actuator pneumatic, 5 până la 10, 3 până la 13 psi, cursă de 4 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WTY 40PN50 331-3013€607.46
PUTERI 331-4814 Actuator pneumatic, 8 la 13, 8 la 13 psi, 2 3/8 inch cursa, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WUA 40PN44 331-4814€182.02
POWERS 332-2973 Actuator pneumatic, 8 până la 13, 8 până la 13 psi, cursă de 4 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WUB 40PN47 332-2973€759.81
POWERS 331-2961 Actuator pneumatic, 8 până la 13, 8 până la 13 psi, cursă de 4 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WUC 40PN48 331-2961€224.73
PUTERI 331-3060 Actuator pneumatic, 8 până la 13, 8 până la 13 psi, cursă de 4 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CT7WUD 40PN53 331-3060€444.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS 331-4514 Actuator pneumatic, 5 până la 10, 5 până la 10 psi, cursă de 2 3/8 inch, 30 psi Max. Presiunea aerului
€184.42 /unitate