Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 16195 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0020 in | AC9WQY 3L436

PRECISION BRAND 16195 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0020 in

În stoc
Articol: AC9WQY Model: 16195Crucea Ref: 3L436
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
€30.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB90
Mărimea6 x 100 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.051mm
Grosime Toleranță+/- 0.0002 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7211294500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 16130 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0010 in | AC9WQW 3L432 161300.025mm+/- 0.0001 "€49.40
MARCA DE PRECISION 16155 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0015 in | AC9WQX 3L434 161550.038mm+/- 0.00015 "€76.02
PRECISION BRAND 16215 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0025 in | AC9WQZ 3L438 162150.064mm+/- 0.00025 "€30.29
MARCA DE PRECISION 16245 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0030 in | AC9WRB 3L441 162450.076mm+/- 0.0003 "€33.46
PRECISION BRAND 16265 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0035 in | AC9WRC 3L443 162650.089mm+/- 0.0005 "€42.10
PRECISION BRAND 16280 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0040 in | AC9WRD 3L445 162800.102mm+/- 0.0005 "€32.10
PRECISION BRAND 16320 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0050 in | AC9WRE 3L447 163200.127mm+/- 0.0005 "€34.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 16195 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0020 in
€30.81 /unitate