Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 17900 Folie stoc alamă 0.0200 inch 6 - Pachet de 10 | AE3RJD 5FA22

PRECISION BRAND 17900 Shim Stock Sheet Alama 0.0200 inch 6 - pachet de 10

În stoc
Post: AE3RJD Model: 17900Crucea Ref: 5FA22
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
€412.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+0.125 "
Material260 aliaj de alamă
Rockwell Hardness30T 56-68
Mărimea6 x 18 "
firePe jumătate greu
Forța de tracțiune57,000 PSI
Grosime0.508mm
Grosime Toleranță+/- 0.0013 "
TipCoală
Toleranță la lățime+/- 0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7409290075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 17440 Coală de stocare alamă 0.0120 inchi 6 inci - Pachet de 2 | AE3RCH 5EY77 174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "€100.51
PRECISION BRAND 17470 Coală de stocare alamă 0.015 inchi 6 inchi - Pachet de 2 | AE3RCJ 5EY78 174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "€113.98
PRECISION BRAND 17490 Foaie de stoc alamă 0.0200 inchi 6 inci - Pachet de 2 | AE3RCL 5EY80 174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "€181.89
PRECISION BRAND 17510 Coală de stocare alamă 0.0250 inch 6 inch - Pachet de 2 | AE3RCM 5EY81 175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "€212.19
PRECISION BRAND 17530 Coală de stocare alamă 0.031 inchi 6 inchi - Pachet de 2 | AE3RCN 5EY82 175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "€175.37
PRECISION BRAND 17810 Coală de stocare alamă 0.0010 inci 6 inchi - Pachet de 10 | AE3RDG 5EY99 178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€199.09
PRECISION BRAND 17815 Coală de stocare alamă 0.0015 inci 6 - Pachet de 10 | AE3RHQ 5FA10 178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€163.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 17900 Shim Stock Sheet Alama 0.0200 inch 6 - pachet de 10
€412.15 /unitate