Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 22260 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0070 in | AC9WWJ 3L687

PRECISION BRAND 22260 Shim Stock Roll Cold 302 Oțel inoxidabil 0.0070 in

În stoc
Articol: AC9WWJ Model: 22260Crucea Ref: 3L687
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
€69.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.250 "
Material302 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC40-C45
Mărimea6 x 50 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.178mm
Grosime Toleranță+/- 0.0007 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7220120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț
PRECISION BRAND 22110 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0005 in | AC9WVY 3L596 221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€218.49
PRECISION BRAND 22125 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0010 in | AC9WVZ 3L598 221256 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€106.17
PRECISION BRAND 22126 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0015 in | AC9WWB 3L601 221266 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€103.23
PRECISION BRAND 22150 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0020 in | AC9WWC 3L603 221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€65.55
PRECISION BRAND 22175 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0030 in | AC9WWD 3L605 221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€68.37
PRECISION BRAND 22195 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0040 in | AC9WWE 3L607 221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€60.49
PRECISION BRAND 22220 Rolă de stocare la rece Oțel inoxidabil 302 0.0050 in | AC9WWF 3L609 222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€70.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 22260 Shim Stock Roll Cold 302 Oțel inoxidabil 0.0070 in
€69.31 /unitate