Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 23165 Rola de stocare High Blue Steel 0.0070 In | AC9WXB 3L717

PRECISION BRAND 23165 Rola de stocare High Blue Steel 0.0070 in

În stoc
Articol: AC9WXB Model: 23165Crucea Ref: 3L717
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
€93.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.250 "
MaterialOțel de primăvară temperat albastru
Rockwell HardnessC48-C51
Mărimea6 x 50 "
fireÎntărit și călit
Forța de tracțiune230,000 psi
Grosime0.178mm
Grosime Toleranță+/- 0.00075 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7326908588
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelToleranță la lungimeMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
PRECISION BRAND 23110 Rola de stocare High Blue Steel 0.0020 In | AC9WWW 3L707 23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "sul€91.86
PRECISION BRAND 23120 Rola de stocare High Blue Steel 0.0030 In | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "sul€105.15
PRECISION BRAND 23130 Rola de stocare High Blue Steel 0.0040 In | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "sul€106.71
PRECISION BRAND 23145 Rola de stocare High Blue Steel 0.0050 in | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "sul€94.21
PRECISION BRAND 23155 Rola de stocare High Blue Steel 0.0060 In | AC9WXA 3L715 23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "sul€93.97
PRECISION BRAND 23170 Folie de stocare High Black Steel 0.0080 - Pachet De 2 | AC9WXC 3L719 23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "Coală€105.34
PRECISION BRAND 23180 Tablă de stocare cu lame de oțel albastru 0.01 inch - Pachet de 2 | AC9WXD 3L721 23180+0.125 "6 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "Coală€107.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 23165 Rola de stocare High Blue Steel 0.0070 in
€93.42 /unitate